Advance Tabco Bev-30-72r | Bàn Nước Giải Khát, Rộng 72 Inch, Có Chậu Rửa 14 X 16 X 12 Inch D | Raptor Supplies Việt Nam

ADVANCE TABCO Bàn đồ uống BEV-30-72R, 72 inch W, với bồn rửa 14 X 16 X 12 inch D

Mục: CD7PXH phần: BEV-30-72R
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€6,121.88 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 135
Chiều cao tàu (cm)116.84
Chiều dài tàu (cm)182.88
Chiều rộng tàu (cm)76.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANCE TABCO Bàn đồ uống BEV-30-72R, 72 inch W, với bồn rửa 14 X 16 X 12 inch D
€6,121.88 /đơn vị