Advance Tabco 7-ps-27a | Bolt On Side Splash rộng 16 inch | 11u394 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADVANCE TABCO 7-PS-27A Bolt On Side Splash Rộng 16 inch | AA3TBK 11U394

ADVANCE TABCO 7-PS-27A Bolt ở bên hông Splash rộng 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3TBK phần: 7-PS-27ATham chiếu chéo: 11U394
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
€252.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTia chớp trên mặt văng
Màu sắc / Kết thúckhông gỉ
Đánh giá20
Vật chấtThép không gỉ
Kiểu lắpBolt
Chiều cao tổng thể9.75 "
Chiều rộng tổng thể16 "
UPC818256262031

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)43.18
Mã HS7324100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểGiá cả
ADVANCE TABCO 7-PS-27-X Bolt On Side Splash Rộng 15 3/16 Inch | AA3TBJ 11U393 7-PS-27-X15.187 "-
RFQ
ADVANCE TABCO 7-PS-27D Bolt On Side Splash Rộng 24 inch | AA3TBL 11U395 7-PS-27D24 "€283.80
ADVANCE TABCO 7-PS-13 Thanh nẹp bên có chốt, Kích thước 12 inch, Dành cho bồn rửa 14 X 10 inch F-To-B | CD7NJD 7-PS-13-€191.58
ADVANCE TABCO 7-PS-13A Thanh nẹp bên có bu lông, Kích thước 12 inch, Dành cho bồn rửa 9 X 9 inch | CD7NJE 7-PS-13A-€191.58
ADVANCE TABCO 7-PS-13B Thanh nẹp bên có bu lông, Kích thước 12 inch, Dành cho bồn rửa 10 X 14 inch | CD7NJF 7-PS-13B-€213.05
ADVANCE TABCO 7-PS-13C Thanh nẹp bên có chốt, Kích thước 12 inch, Dành cho bồn rửa 16 X 20 inch | CD7NJG 7-PS-13C-€220.79
ADVANCE TABCO 7-PS-13D Thanh nẹp bên có chốt, Kích thước 12 inch, Dành cho Chậu rửa tay Ada | CD7NJH 7-PS-13D-€204.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-27A Bolt ở bên hông Splash rộng 16 inch
€252.49 /đơn vị