ADVANCE TABCO Chậu rửa tay đa năng 19-18-80KV, Treo tường, Kích thước 80 X 19-1 / 2 X 28-1 / 2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay chìm |
Trọng lượng tàu (kg) | 63.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 72.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Đánh giá | Trở lại Splash | Độ sâu bát | Số lượng lỗ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | Tay chìm | 20 | Có | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | €2,643.51 | ||
7-PS-30 | Tay chìm | 18 | Có | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | €2,137.91 | ||
7-PS-81 | Tay chìm | 20 | Có | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | €3,745.95 | ||
7-PS-26 | Tay chìm | 18 | Có | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | €3,799.57 | ||
7-PS-76 | Tay chìm | 20 | Có | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | €1,703.80 | ||
7-PS-20 | Tay chìm | 20 | Có | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | €802.42 | ||
7-PS-60 | Tay chìm | 20 | Có | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | €544.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.