Thích ứng tất cả 9236-3030 | Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Kích thước lắp 30.00 Mm X M30x1.5, Nam X Nam, Jis X Jis, Cứng nhắc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9236-3030, Kích thước lắp 30.00 mm x M30X1.5, Nam x Nam, JIS x JIS, Cứng | CN8CBY 55DU73

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi ống thủy lực 9236-3030, Kích thước lắp 30.00 mm x M30X1.5, Nam x Nam, JIS x JIS, Cứng

Trong kho
khoản mục: CN8CBY Mẫu: 9236-3030Tham chiếu chéo: 55DU73
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
€48.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9044-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nữ x Nữ, BSPT x NPT | CN8BUJ 55DT92 9044-2020€104.19
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9037-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nữ x Nam, BSPP x NPT, Cứng | CN8BUK 55DT78 9037-2020€86.00
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9035-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nam x Nữ, BSPP x NPT, Cứng | CN8BUL 55DT64 9035-2020€82.91
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9240-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nam x Nữ, JIC x BSPP, Xoay | CN8BUM 55DU87 9240-2020€153.12
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9000-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nam x Nam, BSPP x BSPP, Cứng | CN8BUN 55DR38 9000-2020€82.66
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9007-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nam x Nam, BSPP x NPT, Cứng | CN8BUP 55DR61 9007-2020€77.36
Bộ chuyển đổi ống thủy lực ADAPT-ALL 9064-2020, Kích thước lắp 1 1/4 x 1 1/4 Inch, Nam x Nam, JIC x BSPT, Cứng | CN8BUQ 55DU13 9064-2020€272.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi ống thủy lực 9236-3030, Kích thước lắp 30.00 mm x M30X1.5, Nam x Nam, JIS x JIS, Cứng
€48.27 /đơn vị