Adapt-all 9068-0414 | Bộ chuyển đổi số liệu sang Jic 7/16-20 M14 X 1.5 | 16p940 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAPT-ALL 9068-0414 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940

ADAPT-ALL 9068-0414 Chỉ số bộ chuyển đổi sang Jic 7 / 16-20 M14 x 1.5

Trong kho
Khoản mục: AA7UWC Mẫu: 9068-0414Tham chiếu chéo: 16P940

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€19.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpSảnh
Kết thúcGói Bạc
Vật liệu lắpCrom hóa trị ba
Chiều dài1.42 "
Kích thước JIC nam (in.)7 / 16-20
Tối đa Áp lực công việc6000 PSI
Kích thước chủ đề hệ métM14X1.5
Loại sợiNam Metric sang Male JIC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
ADAPT-ALL 9068-0410 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI€13.61
ADAPT-ALL 9068-0412 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI€15.59
ADAPT-ALL 9068-0612 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI€17.14
ADAPT-ALL 9068-0614 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI€13.94
ADAPT-ALL 9068-0616 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI€19.53
ADAPT-ALL 9068-0816 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI€19.39
ADAPT-ALL 9068-0818 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 3/4-16 M18 x 1.5 | AA7UWH 16P945 9068-08181.6 "3 / 4-166000 PSI€19.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL 9068-0414 Chỉ số bộ chuyển đổi sang Jic 7 / 16-20 M14 x 1.5
€19.48 /đơn vị