Adapt-all 9059-0806 | Bộ Chuyển Đổi Bspp Sang Jic 3/4-16 3/8 Inch-19 | 16p928 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0806 Bspp sang Jic 3/4-16 3/8 Inch-19 | AA7UVP 16P928

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 9059-0806 Bspp sang Jic 3 / 4-16 3/8 Inch-19

Trong kho
Khoản mục: AA7UVP Mẫu: 9059-0806Tham chiếu chéo: 16P928
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
€41.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 90 Degree
Kích thước chủ đề BSPP3 / 8 "-19
Kết thúcGói Bạc
Vật liệu lắpCrom hóa trị ba
Chiều dài1.2 "
Kích thước JIC nam (in.)3 / 4-16
Tối đa Áp lực công việc6000 PSI
Loại sợiNam BSPP đến Nam JIC
UPC094721219360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0402 Bspp To Jic 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€37.46
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0404 Bspp To Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€33.77
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0406 Bspp To Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI€52.87
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0504 Bspp To Jic 1/2-20 1/4 Inch-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI€41.96
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0604 Bspp To Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI€36.30
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0606 Bspp To Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€41.96
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9059-0608 Bspp To Jic 9/16-18 1/2 Inch-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€57.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 9059-0806 Bspp sang Jic 3 / 4-16 3/8 Inch-19
€41.99 /đơn vị