Adapt-all 9002-1212 | Bộ Chuyển Đổi Bspp Sang Jic 1-1/16-12 3/4 Inch-14 | 16p915 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-1212 Bspp sang Jic 1-1/16-12 3/4 Inch-14 | AA7UVA 16P915

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 9002-1212 Bspp sang Jic 1-1 / 16-12 3/4 Inch-14

Trong kho
Khoản mục: AA7UVA Mẫu: 9002-1212Tham chiếu chéo: 16P915
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
€33.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpSảnh
Kích thước chủ đề BSPP3 / 4 "-14
Kết thúcGói Bạc
Vật liệu lắpCrom hóa trị ba
Chiều dài2"
Kích thước JIC nam (in.)1-1/16-12
Tối đa Áp lực công việc6000 PSI
Loại sợiNam BSPP đến Nam JIC
UPC094721219247

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0402 Bspp To Jic 7/16-20 1/8 Inch-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI€13.16
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0404 Bspp To Jic 7/16-20 1/4 Inch-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI€13.16
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0406 Bspp sang Jic 7/16-20 3/8 Inch-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI€19.46
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0504 Bspp To Jic 1/2-20 1/4 Inch-19 | AA7UUR 16P907 9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI€14.41
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0604 Bspp To Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI€12.73
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0606 Bspp To Jic 9/16-18 3/8 Inch-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI€14.04
Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0608 Bspp To Jic 9/16-18 1/2 Inch-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI€25.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 9002-1212 Bspp sang Jic 1-1 / 16-12 3/4 Inch-14
€33.77 /đơn vị