Adapt-all 8044-02-02 | Bộ Chuyển Đổi Đồng Thau 1/8 Inch | 4ccp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi chuyển đổi ADAPT-ALL 8044-02-02 Đồng thau 1/8 inch | AD6WYJ 4CCP7

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 8044-02-02 Đồng thau 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WYJ phần: 8044-02-02Tham chiếu chéo: 4CCP7
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
€61.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFBSP x FNPT
Chiều dài3 / 4 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.25 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
UPC2050005909516

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412200045
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8044-04-04 Đồng thau 1/4 inch | AD6WYK 4CCP8 8044-04-049 / 16 "1.125 "9 / 16 "1 / 4 "€52.70
Bộ chuyển đổi chuyển đổi ADAPT-ALL 8044-06-06 Đồng thau 3/8 inch | AD6WYL 4CCP9 8044-06-0611 / 16 "1.125 "11 / 16 "3 / 8 "€60.48
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8044-08-08 Đồng thau 1/2 inch | AD6WYM 4CCR1 8044-08-0827 / 32 "1.5 "55 / 64 "1 / 2 "€116.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 8044-02-02 Đồng thau 1/8 inch
€61.75 /đơn vị