Adapt-all 8037-02-02 | Bộ Chuyển Đổi Đồng Thau 1/8 Inch | 4ccn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8037-02-02 Đồng thau 1/8 inch | AD6WXY 4CCN6

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 8037-02-02 Đồng thau 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WXY phần: 8037-02-02Tham chiếu chéo: 4CCN6
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
€25.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT x FBSP
Kích thước hex1-5 / 16 "
Chiều dài1 3 / 64 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200090
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8037-04-04 Đồng thau 1/4 inch | AD6WXZ 4CCN7 8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "€32.41
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8037-06-06 Đồng thau 3/8 inch | AD6WYA 4CCN8 8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "€66.77
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8037-08-08 Đồng thau 1/2 inch | AD6WYB 4CCN9 8037-08-0811 / 16 "1 43 / 64 "45 / 64 "1 / 2 "€95.39
Bộ điều hợp chuyển đổi ADAPT-ALL 8037-12-12 Đồng thau 3/4 inch | AD6WYC 4CCP1 8037-12-1227 / 32 "1 15 / 16 "55 / 64 "3 / 4 "€135.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 8037-02-02 Đồng thau 1/8 inch
€25.00 /đơn vị