Adapt-all 8030 Csp-04 | Đầu cắm mũi khoan bằng đồng thau 1/4 inch Bspt | 4ccp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Đầu cắm chìm bằng đồng thau 1/4 inch Bspt | AD6WYE 4CCP3

ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Bộ đếm liên kết cắm Đồng thau 1/4 inch Bspt

Trong kho
Khoản mục: AD6WYE phần: 8030 CSP-04Tham chiếu chéo: 4CCP3
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
€9.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ đếm
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBPT
Chiều dài1 / 4 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.37 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 Đầu cắm chìm bằng đồng thau 1/8 inch Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "€5.00
ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Đầu cắm chìm bằng đồng thau 3/8 inch Bspt | AD6WYF 4CCP4 8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "€9.69
ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Đầu cắm chìm bằng đồng thau 1/2 inch Bspt | AD6WYG 4CCP5 8030 CSP-083 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "€16.72
ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Đầu cắm chìm bằng đồng thau 3/4 inch Bspt | AD6WYH 4CCP6 8030 CSP-121 / 2 "1 1 / 16 "3 / 4 "€40.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Bộ đếm liên kết cắm Đồng thau 1/4 inch Bspt
€9.16 /đơn vị