Adapt-all 8010-08-08 | Núm vú lục giác bằng đồng thau 1/2 inch Bsp X Npt | 4ccr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAPT-ALL 8010-08-08 Đồng thau núm lục giác 1/2 inch Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8

ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Brass 1/2 inch Bsp x Npt

Trong kho
Khoản mục: AD6WYV phần: 8010-08-08Tham chiếu chéo: 4CCR8
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
€40.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMBSP
Kích thước hex27 / 32 "
Chiều dài1 57 / 64 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.27 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7412200045
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ADAPT-ALL 8010-02-02 Đồng thau núm lục giác 1/8 inch Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "€14.19
ADAPT-ALL 8010-04-02 Núm lục giác Đồng thau 1/4 inch x 1/8 inch | AD6WYP 4CCR3 8010-04-0211 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"€20.75
ADAPT-ALL 8010-04-04 Núm lục giác Đồng thau 1/4 inch Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "€20.09
ADAPT-ALL 8010-06-04 Núm lục giác Đồng thau 3/8 Inch x 1/4 Inch | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"€24.99
ADAPT-ALL 8010-08-06 Núm lục giác Đồng thau 1/2 inch x 3/8 inch | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"€38.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Brass 1/2 inch Bsp x Npt
€40.81 /đơn vị