Adapt-all 8008-06-06 | Núm vú chuyển đổi Hex bằng đồng thau 3/8 inch | 4ccl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAPT-ALL 8008-06-06 Núm chuyển đổi lục giác Đồng thau 3/8 inch | AD6WXN 4CCL6

ADAPT-ALL 8008-06-06 Chuyển đổi Hex Núm vú đồng thau 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WXN phần: 8008-06-06Tham chiếu chéo: 4CCL6

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€47.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú chuyển đổi Hex
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT x MBSP
Kích thước hex11 / 16 "
Chiều dài1 29 / 64 "
Max. Sức ép1000 psi
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ADAPT-ALL 8008-02-02 Núm vặn chuyển đổi lục giác Đồng thau 1/8 inch | AD6WXL 4CCL4 8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "€28.51
ADAPT-ALL 8008-04-04 Núm vặn chuyển đổi lục giác Đồng thau 1/4 inch | AD6WXM 4CCL5 8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "€37.20
ADAPT-ALL 8008-08-08 Núm chuyển đổi lục giác Đồng thau 1/2 inch | AD6WXP 4CCL7 8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "€65.49
ADAPT-ALL 8008-12-12 Núm vặn chuyển đổi lục giác Đồng thau 3/4 inch | AD6WXQ 4CCL8 8008-12-121-1 / 16 "1 31 / 32 "1-3 / 64 "3 / 4 "€148.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL 8008-06-06 Chuyển đổi Hex Núm vú đồng thau 3/8 inch
€47.75 /đơn vị