Adams Rite 4510-46-201-628 | 2euw2 Bế tắc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAMS RITE 4510-46-201-628 Chốt chốt bên phải Hoặc Lh 1-1/2 2-2/3 Inch Chiều dài | AB9QYC 2EUW2

ADAMS RITE 4510-46-201-628 Chốt chốt bên phải hoặc Lh 1-1 / 2 Chiều dài 2-2 / ​​3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9QYC phần: 4510-46-201-628Tham chiếu chéo: 2EUW2
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
€145.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBế tắc
quay lưng1.5 "
Kết thúcNhôm satin
Kích thước mặt trước1 "x 6-7 / 8"
Lớp1
TayRH hoặc LH
Vật chấtThép
Độ dài đòn đánh2 2 / 3 "
Chiều dài ném1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhquay lưngKết thúcTayĐộ dài đòn đánhGiá cả
ADAMS RITE 4510-35-201-313 Chốt chốt Chiều dài bên trái hoặc Rhr 2-2/3 inch | AB9QXT 2EUV2 4510-35-201-3131.125 "Đồng đenLH hoặc RHR2 2 / 3 "€133.76
ADAMS RITE 4510-36-201-628 Chốt chốt bên phải Hoặc Lh 1-1/8 Chiều dài 2-2/3 Inch | AB9QXU 2EUV3 4510-36-201-6281.125 "Nhôm satinRH hoặc LHR2 2 / 3 "€133.76
ADAMS RITE 4510-36-201-313 Chốt chốt bên phải Hoặc Lhr 1-1/8 2-2/3 Inch Chiều dài | AB9QXV 2EUV4 4510-36-201-3131.125 "Đồng đenRH hoặc LHR2 2 / 3 "€133.76
ADAMS RITE 4510-35-101-628 Chốt chốt bên phải Hoặc Lh 1-1/8 Chiều dài 4-2/3 Inch | AB9QXW 2EUV5 4510-35-101-6281.125 "Nhôm satinLH hoặc RHR4 2 / 3 "€133.76
ADAMS RITE 4510-35-101-313 Chốt chốt Chiều dài bên trái hoặc Rhr 4-2/3 inch | AB9QXX 2EUV6 4510-35-101-3131.125 "Đồng đenLH hoặc RHR4 2 / 3 "€133.76
ADAMS RITE 4510-36-101-628 Chốt chốt bên phải Hoặc Lh 1-1/8 Chiều dài 4-2/3 Inch | AB9QXY 2EUV7 4510-36-101-6281.125 "Nhôm satinRH hoặc LHR4 2 / 3 "€133.76
ADAMS RITE 4510-36-101-313 Chốt chốt bên phải Hoặc Lhr 1-1/8 4-2/3 Inch Chiều dài | AB9QXZ 2EUV8 4510-36-101-3131.125 "Đồng đenRH hoặc LHR4 2 / 3 "€133.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAMS RITE 4510-46-201-628 Chốt chốt bên phải hoặc Lh 1-1 / 2 Chiều dài 2-2 / ​​3 inch
€145.45 /đơn vị