Adam Equipment Nbl 2602e | Cân Cân Chính Xác 2600g 0.01g | 39dm09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ ADAM Cân điện tử NBL 2602e 2600g 0.01g | AH8ZHN 39DM09

ADAM EQUIPMENT Cân chính xác NBL 2602e 2600g 0.01g

Trong kho
Mặt hàng: AH8ZHN phần: NBL 2602eTham chiếu chéo: 39DM09
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
€1,235.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bàn nhỏ gọn
Chế độ ứng dụngCân, Đếm bộ phận, Cân phần trăm, Cân động / động vật, Xác định mật độ
Sức chứa2600g
Cổng kết nốiRS-232, USB
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD
Tốt nghiệp0.01g
Vật liệu vỏKim loại
Đơn vị đo lườngg
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể12 13 / 64 "
Chiều rộng tổng thể8 11 / 16 "
Vật liệu nền tảngThép không gỉ
Đơn vị năng lượngAC Adaptor
Hạng mục phụCân bằng chính xác
Cân chiều sâu bề mặt6.25 "
Chiều rộng bề mặt cân6.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.97
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Washdown: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChế độ ứng dụngSức chứaChiều rộng tổng thểVật liệu nền tảngĐơn vị năng lượngCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
THIẾT BỊ ADAM Bệ nhựa Cân kỹ thuật số DCT 2000 Dung tích 2000g | AC9RRR 3JKG8 ĐCT 20008.25 "Trọng lượng2000g8 1 / 5 "nhựaAC, Pin5.75 "5.75 "€120.63
THIẾT BỊ ADAM Bệ Nhựa Cân Kỹ Thuật Số DCT 5000 Dung Lượng 5000g | AC9RRT 3JKH1 ĐCT 50008.25 "Trọng lượng5000g8 1 / 5 "nhựaAC, Pin5.75 "5.75 "€128.85
THIẾT BỊ ADAM CQT 202 Bệ Inox Cân Kỹ Thuật Số Dung Lượng 200g | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Cân nặng, cân dưới mức cân, tích lũy trọng lượng200g6 4 / 5 "Thép không gỉAC, Pin-4 5 / 7 "€395.72
THIẾT BỊ ADAM Cân CB 501 Cân 500g Màn hình LCD có đèn nền | AG9EZB 19YN21 CB 501-Trọng lượng500g-Thép không gỉPin và Bộ đổi nguồn AC5-7 / 64 "-€111.25
THIẾT BỊ ADAM Cân CB 1001 Cân 1000g Màn hình LCD có đèn nền | AG9EZC 19YN22 CB 1001-Trọng lượng1000g-Thép không gỉPin và Bộ đổi nguồn AC5-7 / 64 "-€125.72
ADAM EQUIPMENT Cân điện tử EBL 12001e 12000g Kim loại | AH8ZFP 39DL59 EBL12001e15 13 / 16 "Cân, Đếm bộ phận, Cân tỷ lệ phần trăm, Cân kiểm tra, Đếm kiểm tra, Cân động / động vật, Tích lũy, Xác định mật độ12000g18 7 / 64 "Thép không gỉAC Adaptor11.875 "15 13 / 16 "€2,147.26
ADAM EQUIPMENT Cân NBL 223e Precision Balance 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Cân, Đếm bộ phận, Cân phần trăm, Cân động / động vật, Xác định mật độ220g8 11 / 16 "Thép không gỉAC Adaptor4.75 "4.75 "€1,245.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAM EQUIPMENT Cân chính xác NBL 2602e 2600g 0.01g
€1,235.81 /đơn vị