ADAM EQUIPMENT HCB 3001aM Compact Bench Scale, 3000G Capacity, Digital, Lcd
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cân bàn nhỏ gọn |
Sức chứa | 3000g |
Kỹ thuật số / Cơ khí | Kỹ thuật số |
Giao diện | LCD |
Tốt nghiệp | 0.001g |
Vật liệu vỏ | Nhựa ABS |
Chiều cao tổng thể | 3 7 / 64 " |
Chiều dài tổng thể | 9 29 / 32 " |
Chiều rộng tổng thể | 6 29 / 32 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Đơn vị năng lượng | AC Adapter |
UPC | 840886101459 |
Cân chiều sâu bề mặt | 4 3 / 4 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 4 3 / 4 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Chế độ ứng dụng | Sức chứa | Đơn vị năng lượng | Hạng mục phụ | Cân chiều sâu bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Giao diện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB 3000 | - | Trọng lượng | 3000g | Pin và Bộ đổi nguồn AC | Quy mô mục đích chung | 5-7 / 64 " | 5 7 / 64 " | LCD | €110.26 | ||
WBZ 15A | 9 1 / 64 " | Cân, tính giá | 15 lb | Bộ đổi nguồn AC, Pin sạc | Quy mô tính toán giá | 6-13 / 16 " | 8.25 " | LCD | €229.32 | ||
NBL 84e | 8 11 / 16 " | Cân, Đếm bộ phận, Cân phần trăm, Cân động / động vật, Xác định mật độ | 80g | AC Adaptor | Phép cân bằng | 3.5 " | 3.5 " | LCD | €2,028.89 | ||
EAB314e | 8 51 / 64 " | - | 310g | 24V DC | - | 14 45 / 64 " | 8 51 / 64 " | Tft. Màn hình cảm ứng | €3,841.50 | RFQ
| |
HCB 1202aM | - | - | - | - | - | - | - | - | €829.93 | ||
HCB 103aM | - | - | - | - | - | - | - | - | €855.02 | ||
EAB124i | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,509.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.