ADAM EQUIPMENT Cân bàn CPWPLUS15, Loại băng ghế dự bị, 33 Lbs. Dung lượng trọng lượng, Màn hình LCD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang điểm |
Pin cần thiết | Có |
Kích thước pin | AA |
Loại Pin | Kiềm |
Vật liệu cơ thể | Thép nhẹ |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây | 3 ft. |
Giao diện | LCD |
Màn hình | LCD |
Tốt nghiệp | 0.005 kg / 0.01 lbs. |
Giao thức | RS232 |
Độ sâu tổng thể | 11 3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 2" |
Chiều rộng tổng thể | 11 3 / 4 " |
Loại phích cắm | Hai ngạnh |
Nguồn điện | Pin / Điện |
Loại tỷ lệ | Băng ghế dự bị |
Vật liệu bề mặt | Thép không gỉ |
điện áp | 12V DC |
Cân chiều sâu bề mặt | 11 3 / 4 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 11 3 / 4 " |
Cân nặng có khả năng | 33 lbs. |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chế độ ứng dụng | Sức chứa | Chiều rộng tổng thể | Đơn vị năng lượng | Cân chiều sâu bề mặt | Chiều rộng bề mặt cân | Cổng kết nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPWPLUS200 | 8 7 / 10 " | Cân, Động vật, Cân động | 200kg / 440 lb. | 11 4 / 5 " | Bộ đổi nguồn AC (Đã bao gồm) hoặc (6) Pin AA (Không bao gồm) | 11-4 / 5 " | 11 4 / 5 " | RS-232 hai chiều | €341.72 | ||
CPWPLUS 75 triệu | 8 7 / 10 " | Cân, Động vật, Cân động | 75kg / 165 lb. | 19 2 / 3 " | Pin và Bộ đổi nguồn AC | 19-7 / 10 " | 19 7 / 10 " | RS-232 hai chiều | €570.65 | ||
15 giờ sáng GBK | 20.5 " | Cân, Cân kiểm tra, Cân phần trăm, Cân động / Động vật, Đếm bộ phận | 6kg / 15 lb. | 11 13 / 16 " | Bộ đổi nguồn AC, Pin sạc | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | €1,121.96 | ||
30 giờ sáng GBK | 20.5 " | Cân, Cân kiểm tra, Cân phần trăm, Cân động / Động vật, Đếm bộ phận | 15kg / 30 lb. | 11 13 / 16 " | Bộ đổi nguồn AC, Pin sạc | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | €946.80 | ||
60 giờ sáng GBK | 20.5 " | Cân, Cân kiểm tra, Cân phần trăm, Cân động / Động vật, Đếm bộ phận | 30kg / 60 lb. | 11 13 / 16 " | Bộ đổi nguồn AC, Pin sạc | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | €1,022.66 | ||
150 giờ sáng GBK | 20.5 " | Cân, Cân kiểm tra, Cân phần trăm, Cân động / Động vật, Đếm bộ phận | 60kg / 150 lb. | 11 13 / 16 " | Bộ đổi nguồn AC, Pin sạc | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | €952.99 | ||
300 giờ sáng GBK | 20.5 " | Cân, Cân kiểm tra, Cân phần trăm, Cân động / Động vật, Đếm bộ phận | 150kg / 300 lb. | 11 13 / 16 " | Bộ đổi nguồn AC, Pin sạc | 15-45 / 64 " | 11 13 / 16 " | RS-232 | €1,078.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.