LITHONIA LIGHTING Đèn huỳnh quang WT8 2 32 MVOLT GEB10IS T8 2 Đèn 58w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn chiếu sáng trang trí |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0-104 |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Bắt đầu tức thì |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Loại cố định | Huỳnh quang bề mặt |
Công suất cố định | 58 |
Chiều cao | 3.875 " |
Hoàn thiện nhà ở | Bột trắng tráng |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | T8 |
Đèn Watts | 32 |
Chiều dài | 48 " |
Loại ống kính | Acrylic |
Gắn kết | Bề mặt |
Mục đèn đề xuất Số | Mfr. Số F32T8 / SXL / SPX41 / ECO |
UPC | 784231001936 |
điện áp | 120/277 |
Chiều rộng | 4.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 125.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 9405106010 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.