LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Đèn tường ngoài trời 50w
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói tường LED |
Nhiệt độ màu. | 3500K |
CRI | 68 |
Chiều cao | 13.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | Gói Đồng |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc cấp biển |
Đánh giá IP | 65 |
LED thay thế cho | 70W HPS / MH |
Chiều dài | 13.75 " |
Lens Material | polycarbonate |
Lumens | 1255 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 23 độ đến 86 độ C |
điện áp | 120-277 |
Chính sách bảo hành | 2ACD2 |
Watts | 50 |
Chiều rộng | 6.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.