LITHONIA LIGHTING UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Lịch thi đấu Heavy Duty T8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh huỳnh quang cố định |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 32 đến 104 độ F |
Loại dằn | điện tử |
Mũ kết thúc | Với Knockout |
Loại cố định | Nhiệm vụ nặng nề |
Công suất cố định | 110 |
Chú thích | 2 |
Chiều cao | 3" |
Hoàn thiện nhà ở | Tráng men trắng có độ bóng cao |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F96T8 |
Đèn Watts | 57 |
Chiều dài | 96 " |
Mã đối sánh | D, G |
Mục đèn đề xuất Số | 1NZ23 |
UPC | 784231002209 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 4.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 247.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8539310070 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Công suất cố định | Chú thích | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 32 MVOLT GEB10IS | 0 đến 104 độ F | 58 | 2,9 | F32T8 | 28 | 48 " | €117.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.