LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led Undercabinet Light 24 inch Trắng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn LED tủ |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
Kết nối | Plug-In hoặc Hard Wired |
Chiều dài dây | 5 'Với phích cắm |
CRI | 83 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều cao | 1" |
Màu nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
LED thay thế cho | 2 đèn LFL |
Chiều dài | 24 " |
Lumens | 504 |
Lumens mỗi Watt | 43 |
Cuộc sống định tính | 50,000 giờ. |
Chuyển đổi hành động | On / Off |
Chuyển kiểu | rocker |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
UPC | 753573858409 |
điện áp | 120 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 11.8 |
Chiều rộng | 3.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.92 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.