LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS Thiết bị cố định High Bay huỳnh quang T5ho 360w
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị cố định Vịnh cao huỳnh quang |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 2 |
Loại dằn | điện tử |
Công suất cố định | 360W |
Chiều cao | 4.25 " |
Hoàn thiện nhà ở | Men nướng trắng có độ bóng cao |
Vật liệu vỏ | 20 ga. Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 6 |
Loại đèn | T5HO |
Đèn Watts | 51W |
Chiều dài | 92.13 " |
Phân phối ánh sáng | Hẹp |
Gắn kết | Trần hoặc Treo |
Chiều cao lắp | 15 đến 40 ft. |
Vật liệu phản xạ | Aluminium |
Loại phản xạ | MIRO 4 |
Không gian đến Mtg. Tỷ lệ chiều cao | 1 |
UPC | 784231167908 |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 9 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 237.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Số lượng chấn lưu | Loại dằn | Phân phối ánh sáng | Gắn kết | Loại phản xạ | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | điện tử | Rộng | Trần hoặc Treo | trắng | 120 đến 277V | 9 5 / 16 " | - | RFQ
| |
HVOLT của IBZ 454 | 48 1 / 16 " | 2 | Khởi động nhanh được lập trình điện tử | Hẹp | Trần hoặc Treo | MIRO 4 | 347 đến 480V | 13.25 " | €344.98 | ||
HVOLT của IBZ 654 | 48 1 / 16 " | 3 | Khởi động được lập trình điện tử | Hẹp | Trần hoặc Treo | MIRO 4 | 347 đến 480V | 18.12 " | €429.94 | ||
IBZ 654 277 GEB10PS90 CS11W | 48 1 / 16 " | 2 | Khởi động được lập trình điện tử | Hẹp | Trần hoặc Treo | MIRO 4 | 120 đến 277V | 18.12 " | €434.21 | ||
IBZ 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | Khởi động nhanh được lập trình điện tử | Hẹp | Đình chỉ | MIRO 4 | 120 đến 277V | 13.25 " | €360.61 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | Khởi động được lập trình điện tử | Nhiệm vụ | Đình chỉ | không phóng xạ | 347 đến 480V | 24 " | €291.99 | ||
IBZT5 4 | 48 1 / 16 " | 1 | Khởi động được lập trình điện tử | Hẹp | Trần hoặc Treo | MIRO 4 | 120 đến 277V | 13.25 " | €286.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.