LITHONIA LIGHTING Thiết bị TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Cấu hình thấp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đồ đạc huỳnh quang trang trí |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Một, 4 đèn điện tử |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Loại cố định | Kết thúc cấu hình thấp |
Công suất cố định | 112 |
Chiều cao | 3" |
Hoàn thiện nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 28 |
Chiều dài | 96 " |
Loại ống kính | Acrylic |
Gắn kết | Bề mặt hoặc bị treo |
Ống kính thay thế | (2) 1VNR1 |
UPC | 784231159385 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 249.43 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.97 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Đèn Watts | Số lượng chấn lưu | Loại dằn | Chiều dài | Gắn kết | Chiều rộng | Công suất cố định | Hoàn thiện nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | điện tử | 24 " | Bề mặt hoặc bị treo | 15.38 " | 64 | Trắng bóng cao | €199.84 | |
LB 2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | điện tử | 24 " | Bề mặt hoặc bị treo | 10 " | 33 | Trắng bóng cao | €150.48 | |
LB 3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | điện tử | 48 " | Bề mặt, Thân, Đơn vị hoặc Hàng | 15.38 " | 85 | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng | €216.90 | |
LB 4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | điện tử | 48 " | Bề mặt, Thân, Đơn vị hoặc Hàng | 15.38 " | 116 | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng | €245.63 | |
LB2 32MV | 28 | 1 | điện tử | 48 " | Bề mặt hoặc bị treo | 10 " | 58 | trắng | €157.99 | |
LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | điện tử | 48 " | Bề mặt hoặc bị treo | 15.38 " | 85 | trắng | €202.13 | |
MV432 | 28 | 1 | điện tử | 48 " | Bề mặt hoặc bị treo | 15.38 " | 112 | trắng | €174.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.