LITHONIA LIGHTING TFR 400M TA TB SCWA PER LPI Đèn pha 400w Metal Halide 120 đến 277
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pha trung bình |
Độ sâu | 10.75 " |
Công suất cố định | 400 |
Chiều cao | 12.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | Gói Đồng |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Đánh giá IP | 65 |
Loại đèn | Halogen kim loại |
Phân phối ánh sáng | Đường ngang. 7x6 |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | -20 độ F |
Gắn kết | Ách thép |
Loại ổ cắm | Mogul |
Mục đèn đề xuất Số | Mfr. Số MVR400 / HOR / PA |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 17.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 28.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.66 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Công suất cố định | Chiều cao | Loại đèn | Phân phối ánh sáng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S RC TB LPI | 10.75 " | 250 | 12.38 " | Natri áp suất cao | Đường ngang. 5x5 | 17.38 " | €582.24 | ||
TFR 400S RC TB LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | Natri áp suất cao | Đường ngang. 5x5 | 17.62 " | €628.19 | ||
TFR 400M RC TB SCWA LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | Halogen kim loại | Đường ngang. 5x5 | 17.62 " | €590.66 | ||
TFR 400S TA TB MỖI LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | Natri áp suất cao | Đường ngang. 7x6 | 17.62 " | - | RFQ
| |
TFL 400S RA2 TB LPI | 6.125 " | 400 | 16.125 " | Natri áp suất cao | Đường ngang. 7x6 | 15.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.