LITHONIA LIGHTING SM 2 25 MVOLT GEB10IS Giá cố định bên hông T8
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh huỳnh quang cố định |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
Loại dằn | điện tử |
Mũ kết thúc | Với Knockout |
Loại cố định | Bên kia núi |
Công suất cố định | 44 |
Chú thích | 2,9 |
Chiều cao | 2" |
Hoàn thiện nhà ở | Tráng men trắng có độ bóng cao |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F25T8 |
Đèn Watts | 22 |
Chiều dài | 36 " |
UPC | 745972231112 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 6.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 94.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8539310070 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất cố định | Số lượng đèn | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 1 17 MVOLT ACNP | 18 | 1 | F17T8 | 17 | 24 " | 4.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.