Acuity Lithonia Sbor 6 Odp Wh 4v | Cảm biến chuyển động 38a936 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V Cảm biến chuyển động 15-30 feet Đầu ra mờ gắn kết | AC7CVK 38A936

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH Cảm biến chuyển động 4V 15-30 feet Mount Dim Outupt

Trong kho
Khoản mục: AC7CVK phần: SBOR 6 ODP WH 4VTham chiếu chéo: 38A936
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
€274.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmotion Sensor
Màutrắng
Bảo hiểm360 Degrees
Chiều cao3.35 "
Hoàn thiện nhà ởGloss
Vật liệu vỏnhựa
Kiểu cài đặtHộp tường
Đèn bao gồmKhông
Loại đènÁnh sáng
Đèn Watts800 / 1200W
Chiều dài4"
Tối đa Tải800 / 1200W
Loại cảm biếnNgoài trời
Thời gian trễTự động
UPC818257062807
Góc nhìn15 đến 20 ft.
điện áp120 / 277 VAC
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8543704000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhìnGiá cả
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V Cảm biến chuyển động Đầu ra gắn kết 8-15 feet | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP WH 0V30 ft.€274.35
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V Cảm biến chuyển động 8-15 feet Đầu ra mờ gắn kết | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.€282.53
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V Cảm biến chuyển động 15-30 feet Đầu ra gắn kết | AC7CVJ 38A935 SBOR 6 ODP WH 0V15 đến 20 ft.€274.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH Cảm biến chuyển động 4V 15-30 feet Mount Dim Outupt
€274.35 /đơn vị