LITHONIA LIGHTING REAL6 D6MW 600L 30k .60SC ESL U Recessed Bộ trang bị thêm Đèn Led trắng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ trang bị thêm đèn LED có thể chiếu sáng |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
CRI | 80 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Không khó |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều cao | 6.375 " |
Nội dung Kit | Vỏ đèn LED và trang trí |
LED thay thế cho | 65W INC / 16W CFL |
Chiều dài | 6.375 " |
Lumens | 600 |
Lumens mỗi Watt | 80 |
Kích thước danh nghĩa | 6" |
Cuộc sống định tính | 50,000 giờ. |
Loại ổ cắm | Trung bình |
UPC | 990163701930 |
điện áp | 120 |
Watts | 8 |
Chiều rộng | 7.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.62 |
Mã HS | 9405106010 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
REAL6 D6A 600L 30k .60SC ESL U | €61.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.