Acuity Lithonia Ollwd Led P1 40k Mvolt Ddb M6 | Led Wall Light, 3-5/8 X 4-1/4 X 8 Inch, 9.1 Watt, Black | 420v84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 Đèn tường LED, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 Inch, 9.1 Watt, Màu đen | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING Đèn tường LED OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6, 3-5 / 8 x 4-1 / 4 x 8 inch, 9.1 Watt, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: CD3LRF phần: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6Tham chiếu chéo: 420V84
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
€234.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLED Wall Light
Chứng nhậnChưa được xếp hạng
Nhiệt độ màu.3000K
CRI70.0
Mô tả / Tính năng đặc biệtBảo vệ chống sét 1kV, Hình dạng xi lanh
Công suất cố định9.0
Chiều cao8"
Màu nhà ởĐen
Hoàn thiện nhà ởĐen
Vật liệu vỏNhôm
Đánh giá IP66
Đèn Watts9.0
LED thay thế cho60W INC / 13W-15W CFL
Chiều dài3.625 "
Lens Materialpolycarbonate
Phân phối ánh sángloại III
Lumens533
Lumens mỗi Watt58.5
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ đến 40 độ C
Cuộc sống định tính50,000 giờ.
Chiều cao lắp được đề xuất5 ft.
Loại cảm biếnKhông bao gồm cảm biến
điện áp120 để 277
Chính sách bảo hành5 năm
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Lithonia

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITHONIA LIGHTING Đèn tường LED OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6, 3-5 / 8 x 4-1 / 4 x 8 inch, 9.1 Watt, Màu đen
€234.28 /đơn vị