LITHONIA LIGHTING FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Thiết bị cố định đèn huỳnh quang High Bay T8 198w
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị cố định Vịnh cao huỳnh quang |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 2 |
Loại dằn | Khởi động được lập trình điện tử |
Công suất cố định | 198W |
Chiều cao | 4.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | Men nướng trắng có độ bóng cao |
Vật liệu vỏ | 22 ga. Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 6 |
Loại đèn | T8 |
Đèn Watts | 28W |
Chiều dài | 48 " |
Phân phối ánh sáng | Lây lan |
Gắn kết | Trần hoặc Treo |
Chiều cao lắp | 15 đến 25 ft. |
Vật liệu phản xạ | Aluminium |
Loại phản xạ | Khẩu độ |
Không gian đến Mtg. Tỷ lệ chiều cao | 2 |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 125.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 65.28 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn bao gồm | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Số lượng chấn lưu | Số lượng đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Phân phối ánh sáng | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH IMP | Không | 25 độ đến 104 độ F | 2 | 6 | 32W | 48 " | Hẹp | Trần Nhà | €328.70 | ||
IBZT8 4 | Không | 0 độ đến 104 độ F | 2 | 4 | 28W | 48 1 / 16 " | Hẹp | Trần hoặc Treo | €209.72 | ||
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 | Không | 0 độ đến 104 độ F | 3 | 6 | 28W | 48 1 / 16 " | Rộng | Trần hoặc Treo | €658.85 | ||
IBZ 432L LPGM841 | Có | 0 độ đến 104 độ F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | Hẹp | Trần hoặc Treo | €318.58 | ||
IBZ 432L WD LPGM841 | Có | 0 độ đến 104 độ F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | Rộng | Trần hoặc Treo | €294.21 | ||
IBZ 632L LPGM841 | Có | 0 độ đến 104 độ F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | Hẹp | Trần hoặc Treo | €418.25 | ||
IBZ 632L WD LPGM841 | Có | 0 độ đến 104 độ F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | Rộng | Trần hoặc Treo | €360.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.