LITHONIA LIGHTING Đèn LED DSX1 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD Ánh sáng khu vực LED 99 Watt Loại V Cực tròn
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khu vực ánh sáng |
Nhiệt độ màu. | 5000K |
CRI | 80 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Hiệp hội DesignLights (DLC) |
Chiều cao | 7.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Đồng đen |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
LED thay thế cho | 250W HPS / MH |
Chiều dài | 33 " |
Lens Material | Acrylic |
Phân phối ánh sáng | Loại V |
Lumens | 10,500 |
Lumens mỗi Watt | 105.0 |
Gắn kết | Cực tròn |
Cuộc sống định tính | 100,000 giờ. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 104 độ F |
điện áp | 120 để 277 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 99 |
Chiều rộng | 13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Lumens | Nhiệt độ màu. | CRI | Lumens mỗi Watt | Gắn kết | Nhiệt độ. Phạm vi | Watts | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPDDBXD | 26,817 | 5000K | 70 | 94.0 | Cực tròn | -40 đến 104 độ F | 282 | 15 " | - | RFQ
|
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | Cực vuông | -40 đến 40 độ C | 91 | 13 " | €1,624.35 | |
DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD | 13,169 | 4000K | 67 | 91.0 | Cực vuông | -40 đến 40 độ C | 109 | 13 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.