LITHONIA LIGHTING Bộ khuếch tán D2AV MDR cho đồ đạc Avante Chiều dài 47 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khuếch tán thay thế |
Chiều cao | 2.75 " |
Chiều dài | 47 " |
UPC | 784231104484 |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.