LITHONIA LIGHTING CB 2 32 MVOLT GEB10IS Đèn huỳnh quang trang trí 120 / 277v
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đồ đạc huỳnh quang trang trí |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Loại cố định | Hành lang bao quanh |
Công suất cố định | 58 |
Chiều cao | 4.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Vật liệu vỏ | Thép cán nguội |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 28 |
Chiều dài | 48 " |
Loại ống kính | Acrylic |
Gắn kết | Bề mặt, Thân, Đơn vị hoặc Hàng |
Ống kính thay thế | 1VNR9 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 128.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.1 |
Mã HS | 9405108020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cố định | Chiều cao | Hoàn thiện nhà ở | Vật liệu vỏ | Gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB232M WWGR | Kết hợp kinh tế cấu hình thấp | 2.25 " | trắng | Thép | Trần Nhà | 5" | €84.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.