LITHONIA LIGHTING Bộ đèn âm lượng Led 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 4 x 2 4800l 47w
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | LED âm trần Troffer |
Nhiệt độ màu. | 3500K |
CRI | 82 |
Thiết kế | Khối lượng cố định |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Hiệp hội DesignLights (DLC) |
Chiều cao | 4 2 / 5 " |
LED thay thế cho | 3 đèn LFL |
Chiều dài | 48 " |
Lumens | 4800 |
Lumens mỗi Watt | 102 |
Cuộc sống định tính | 50,000 giờ. |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
điện áp | 120/277 |
Chính sách bảo hành | 5 năm Bảo hành |
Watts | 47 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 125.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.75 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens mỗi Watt | Nhiệt độ màu. | Thiết kế | Cuộc sống định tính | Nhiệt độ. Phạm vi | điện áp | Chính sách bảo hành | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | môi trường xung quanh troffer | 50,000 giờ. | 0 đến 25 độ C | 120/277 | 5 năm Bảo hành | 50 | €532.91 | ||
2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 | 96 | 3500K | Troffer kiến trúc | 50,000 giờ. | 0 đến 25 độ C | 120/277 | 5 năm Bảo hành | 50 | €720.29 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 | 87.0 | 4000K | - | 60,000 giờ. | - | 120 để 277 | 5 năm | - | €568.35 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 | 89.0 | 3500K | - | 60,000 giờ. | - | 120 để 277 | 5 năm | - | €534.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.