LITHONIA LIGHTING Bộ đèn âm lượng LED 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 2 x 2 3600L 36W
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | LED âm trần Troffer |
Nhiệt độ màu. | 3500K |
CRI | 82 |
Thiết kế | Khối lượng cố định |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Hiệp hội DesignLights (DLC) |
Chiều cao | 4 2 / 5 " |
LED thay thế cho | uốn cong chữ U |
Chiều dài | 24 " |
Lumens | 3600 |
Lumens mỗi Watt | 100 |
Cuộc sống định tính | 50,000 giờ. |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
điện áp | 120/277 |
Chính sách bảo hành | 5 năm Bảo hành |
Watts | 36 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.48 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens | Nhiệt độ màu. | Thiết kế | Lumens mỗi Watt | Cuộc sống định tính | Nhiệt độ. Phạm vi | điện áp | Chính sách bảo hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | môi trường xung quanh troffer | 80 | 50,000 giờ. | 0 đến 25 độ C | 120 để 277 | - | €396.32 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | Troffer kiến trúc | 80 | 50,000 giờ. | 0 đến 25 độ C | 120 để 277 | - | €578.96 | ||
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | Khối lượng cố định | 73 | 50,000 giờ. | 0 đến 25 độ C | 120 để 277 | - | €414.09 | ||
2GTL 2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | Nên kinh tê | 95 | 50,000 giờ. | 0 độ đến 104 độ F | 120 sang 277 VAC | 5 năm | €245.18 | ||
2GTL 2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | Nên kinh tê | 95 | 50,000 giờ. | 0 độ đến 104 độ F | 120 sang 277 VAC | 5 năm | €223.97 | ||
2GTL 2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000 giờ. | 0 độ đến 104 độ F | 120 sang 277 VAC | 5 năm | €238.23 | ||
2GTL 2 33L EZ1 LP840 | 3300 | 4000K | - | 103 | 50,000 giờ. | 0 độ đến 104 độ F | 120 sang 277 VAC | 5 năm | €243.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.