LITHONIA LIGHTING Bộ đèn Led Troffer 2RTL2RT 33L EZ1 LP835 2 x 2 3000l 45w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đèn LED Troffer |
Nhiệt độ màu. | 3500K |
CRI | 82 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Hiệp hội DesignLights (DLC) |
Chiều cao | 3.125 " |
LED thay thế cho | uốn cong chữ U |
Chiều dài | 24 " |
Lumens | 3000 |
Lumens mỗi Watt | 66 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 104 độ F |
UPC | 753573756743 |
điện áp | 120/277 |
Chính sách bảo hành | 5 năm Bảo hành |
Watts | 45 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.