LITHONIA LIGHTING 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS LPG Recessed Troffer F32t8 85w 120-277v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Troffer đã giải lao |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 77 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Khởi động tức thì điện tử |
Loại cố định | Parabol |
Công suất cố định | 85W |
Chiều cao | 6" |
Hoàn thiện nhà ở | Tráng men nung trắng có độ bóng cao |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Có |
Số lượng đèn | 3 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 32W |
Chiều dài | 48 " |
Ống kính thay thế | Mfr. SỐ 2PMOL 27LS |
Mục đèn đề xuất Số | LPGM841 |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9405103000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn bao gồm | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Số lượng chấn lưu | Số lượng đèn | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Mục đèn đề xuất Số | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PT2U | Không | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | €203.90 | ||
MV PT3 | Không | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €198.40 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | Không | 32 độ đến 104 độ F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | RFQ
| |
MV GT2 | Không | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €155.74 | ||
MV GT2U | Không | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | €163.38 | ||
MV GT3 | Không | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €183.42 | ||
MV GT4 | Không | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | €157.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.