LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Recessed Troffer F32t8 112w 120-277v
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Troffer đã giải lao |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 32 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | GE Ultra Start điện tử |
Loại cố định | Parabol |
Công suất cố định | 112W |
Chiều cao | 4.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Tráng men nung trắng có độ bóng cao |
Vật liệu vỏ | Thép |
Nhiệt độ màu đèn. | 4100K |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 32W |
Chiều dài | 48 " |
Mục đèn đề xuất Số | 4WW60 |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.23 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Loại dằn | Công suất cố định | Số lượng đèn | Loại đèn | Chiều dài | Mục đèn đề xuất Số | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS | 0 độ đến 104 độ F | Khởi động tức thì điện tử | 59W | 2 | F32T8U6 | 24 " | 2ETT6 | €27.75 | ||
2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS | 0 độ đến 104 độ F | Khởi động tức thì điện tử | 112W | 4 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | €210.64 | ||
2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS | 32 độ đến 104 độ F | Khởi động tức thì điện tử | 59W | 2 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | €209.27 | ||
2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS | 32 độ đến 104 độ F | GE Ultra Start điện tử | 56W | 2 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.