LITHONIA LIGHTING 2GT8 3 17 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS Ống cắm âm tường F17t8 48w 120-277v
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Troffer đã giải lao |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Khởi động tức thì điện tử |
Loại cố định | ống kính |
Công suất cố định | 48W |
Chiều cao | 3.187 " |
Hoàn thiện nhà ở | Tráng men nung trắng có độ bóng cao |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 3 |
Loại đèn | F17T8 |
Đèn Watts | 17W |
Chiều dài | 24 " |
Ống kính thay thế | Mfr. Số L2GT82 A12 WWGR |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 142.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 69.85 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Loại đèn | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Số lượng chấn lưu | Đèn Watts | Chiều dài | Mục đèn đề xuất Số | Loại dằn | Loại cố định | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GT8 2 32 A12125 MVOLT GEB10IS | F32T8 | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €142.75 | |
2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10IS | F32T8 | 0 độ đến 104 độ F | 2 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €229.54 | |
2GT8 3 32 A12125 MVOLT 1/3 GEB10IS | F32T8 | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €162.40 | |
2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS PWS1836 | F32T8 | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €164.30 | |
2GT8 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10IS | F32T8 | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €149.69 | |
2GT8 F 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS | F32T8 | 0 độ đến 104 độ F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €215.38 | |
2GT8 2 32 A12 MVOLT GEB10IS PWS1836 | F32T8 | 32 độ đến 104 độ F | 1 | 32W | 48 " | 4WW60 | Khởi động tức thì điện tử | ống kính | €142.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.