LITHONIA LIGHTING 2AV G 2 32 MDR MVOLT GEB10IS Bộ đèn âm tường F32t8 56w 120-277v
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Troffer đã giải lao |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Khởi động tức thì điện tử |
Loại cố định | Trực tiếp / Gián tiếp |
Công suất cố định | 56W |
Chiều cao | 5.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Tráng men nung trắng có độ bóng cao |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F32T8 |
Đèn Watts | 32W |
Chiều dài | 48 " |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.83 |
Chiều cao tàu (cm) | 122.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 65.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.53 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất cố định | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2AV G 2 CF40 MDR MVOLT GEB10PS | 78W | F4030BX | 40W | 24 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.