LITHONIA LIGHTING 11934RE WH Bộ đèn huỳnh quang trang trí 33w 120v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn chiếu sáng trang trí |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 60 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Tuân thủ Energy Star | Có |
Loại cố định | Vanity |
Công suất cố định | 34 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều cao | 4.875 " |
Hoàn thiện nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F17T8 |
Đèn Watts | 15 |
Chiều dài | 25.625 " |
Loại ống kính | Acrylic trắng |
Gắn kết | Tường |
UPC | 993243340159 |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 4.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.