LITHONIA LIGHTING 115 10S RN 120 R2 DA Cố định Roadway 100w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khu vực / Đường |
Gasket | Có |
Chiều cao | 27 " |
Hoàn thiện nhà ở | Sơn màu xám |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Đèn bao gồm | Không |
Loại đèn | HPS |
Đèn Watts | 100 |
Chiều dài | 10 " |
Loại ống kính | Thả acrylic |
Phân phối ánh sáng | loại II |
Loại ổ cắm | Mogul |
Mục đèn đề xuất Số | 2V519 |
UPC | 00784231172483 |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 70.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.05 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.