Acorn St70-12 | Van Nhiệt Độ 1/2 Inch Npt Brass 125 Psi | 30vx83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều chỉnh ACORN ST70-12 1/2 inch Npt Brass 125 Psi | AF9YMU 30VX83

ACORN Van ủ ST70-12 1/2 inch Npt Brass 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF9YMU phần: ST70-12Tham chiếu chéo: 30VX83
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
€97.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan ủ
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủHướng dẫn miễn phí
Tốc độ dòng4.5 gpm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)40 độ đến 85 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)180 độ F
Loại đầu vàoNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmNPT
Chiều cao tổng thể3.25 "
Chiều rộng tổng thể3.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi85 độ đến 115 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481801050

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu con: ACORN CONTROLS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van ủ ACORN ST70CP-38-BCT, Đồng thau, Tốc độ dòng 4 gpm, Đầu vào nén, Đầu ra nén | CJ3PUW 54EK60 ST70CP-38-BCT€135.59
RFQ
Van ủ ACORN ST70-38-BCT, Đồng thau, Tốc độ dòng 4 gpm, Đầu vào nén, Đầu ra nén | CJ3PUX 54EK56 ST70-38-BCT€115.36
RFQ
Van điều nhiệt ACORN ST70CP-38, Đồng thau, Tốc độ dòng 4 gpm, Đầu vào nén, Đầu ra nén | CJ3PUY 54EK59 ST70CP-38€113.02
RFQ
Van điều nhiệt ACORN ST70-38, Đồng thau, Tốc độ dòng 4 gpm, Đầu vào nén, Đầu ra nén | CJ3PUZ 54EK55 ST70-38€101.54
RFQ
Van ủ ACORN ST70CP-12, Đồng thau, Tốc độ dòng chảy 4.5 gpm, NPT, Kích thước đầu vào 1/2 inch | CJ3PVA 54EK58 ST70CP-12€117.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ACORN Van ủ ST70-12 1/2 inch Npt Brass 125 Psi
€97.55 /đơn vị