ACME ELECTRIC Máy biến áp WH015K24, Điện áp trung bình, Ba pha, 4800 / 480V, 15kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 97.18% |
Tốc độ dòng | 95 LQ |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 34.8 " |
Xếp hạng kVA | 15 kVA |
Chiều dài | 22.3 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | NEMA 1 |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Điện áp sơ cấp | 4800V |
Điện áp thứ cấp | 480V |
Loại trục | Không mang |
Tốc độ | 459 RPM |
Mô-men xoắn | 600 Nm |
UPC | 047503097656 |
Chiều rộng | 26.3 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Mô-men xoắn | Tốc độ dòng | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Loại cổng | Điện áp sơ cấp | Điện áp thứ cấp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI300K18 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 480V | €39,805.92 | RFQ
|
WI300K20 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600V | €39,805.92 | RFQ
|
WI300K21 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4160V | 600Y / 347V | €39,805.92 | RFQ
|
WI300K23 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 240V | €39,805.92 | RFQ
|
WI300K22 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 208Y / 120V | €39,805.92 | RFQ
|
WI300K25 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 480Y / 277V | €39,805.92 | RFQ
|
WI300K27 | - | - | 48 " | 48 " | 32 " | - | 4800V | 600Y / 347V | €39,805.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.