ACME ELECTRIC Biến áp WC025K04, Trung áp, Một pha, 4160 / 120V, 25kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.33% |
Tốc độ dòng | 95 LQ |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 34.8 " |
Xếp hạng kVA | 25 kVA |
Chiều dài | 22.3 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | NEMA 1 |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Điện áp sơ cấp | 4160V |
Điện áp thứ cấp | 120 / 240V |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 459 RPM |
Mô-men xoắn | 600 Nm |
UPC | 047503096710 |
Chiều rộng | 26.3 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Điện áp thứ cấp | Tốc độ | Mô-men xoắn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB015K02 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | RFQ
|
WB015K01 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | RFQ
|
WB015K04 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | RFQ
|
WB015K05 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | RFQ
|
WB015K03 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 600V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | RFQ
|
WC025K02 | 34.8 " | 22.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 26.3 " | €10,475.25 | RFQ
|
WB015K06 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 600V | - | - | 20.3 " | €8,031.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.