ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB750B018, 690/120 X 240V, 0.750 kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
Tốc độ dòng | 95 LQ |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 7.61 " |
Chiều dài | 4.94 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Bánh xe, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Điện áp sơ cấp | 690V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-tb750b018.pdf |
Điện áp thứ cấp | 120 X 240 V |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 383 RPM |
Mô-men xoắn | 705 Nm |
UPC | 047503005217 |
Chiều rộng | 5.25 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.