ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB500B011F2, 0.500 kVA, Khối sơ cấp 2 cực được gắn liền
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 6.19 " |
Chiều dài | 6.005 " |
Điện áp sơ cấp | 230 / 460 / 575V |
Điện áp thứ cấp | 95, 115V |
Chiều rộng | 5.25 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B011F2 | 5.61 " | 6.005 " | 5.25 " | €182.78 | RFQ
|
TB500B011 | 6.19 " | 4.63 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A011 | 4.03 " | 2.72 " | 3" | - | RFQ
|
TB200B011 | 4.38 " | 3.98 " | 3.75 " | €138.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.