ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB350B016F2, 0.350 kVA, Khối sơ cấp 2 cực được gắn liền
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 4.75 " |
Chiều dài | 5.775 " |
Điện áp sơ cấp | 380 / 400 / 415V |
Điện áp thứ cấp | 110 X 220 V |
Chiều rộng | 4.5 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B016 | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB500B016 | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B016F2 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | €214.49 | RFQ
|
TB50A016 | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB50A016F2 | 3.78 " | 4.515 " | 3" | €75.19 | RFQ
|
TB150B016 | 4.03 " | 3.77 " | 3.75 " | - | RFQ
|
TB150B016F2 | 4.03 " | 5.145 " | 3.75 " | €113.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.