ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB350B004C, 0.350 kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 6.11 " |
Chiều dài | 5.14 " |
Điện áp sơ cấp | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-tb350b004c.pdf |
Điện áp thứ cấp | 23, 24, 25/110, 115, 120V |
UPC | 047503002803 |
Chiều rộng | 5.25 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TB500B004C | 7.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB50A004C | 4.53 " | 3.14 " | 3" | - | RFQ
|
TB750B004C | 7.11 " | 6.3 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB200B004C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
TB250B004C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.