ACME ELECTRIC Máy biến áp điều khiển công nghiệp TB2000F012F2, 2 kVA, Khối sơ cấp 2 cực được gắn liền
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến áp điều khiển |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 8.5 " |
Chiều dài | 7.125 " |
Điện áp sơ cấp | 240, 347, 380V |
Điện áp thứ cấp | 120 X 240 V |
UPC | 047503005293 |
Chiều rộng | 6.75 " |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TB5000F012 | 10.31 " | 7.5 " | 9" | - | RFQ
|
TB2000F012 | 8.88 " | 5.79 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB3000F012 | 8.5 " | 7.62 " | 9" | - | RFQ
|
TB1000B012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | - | RFQ
|
TB1000B012 | 7.19 " | 5.42 " | 6.38 " | - | RFQ
|
TB1500F012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | €418.75 | RFQ
|
TB1500F012 | 8.13 " | 5.44 " | 6.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.