ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3750K0023BS, điện áp thấp, ba pha, 480 / 240V, 750kVA, được che chắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Hiệu quả | 99.23% |
Tốc độ dòng | 150 LQ |
Chiều cao | 62.8 " |
Chiều dài | 41.5 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Loại cổng | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 153 RPM |
Mô-men xoắn | 1685 Nm |
Chiều rộng | 54 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu lắp | Xây dựng | Độ sâu | Điện áp sơ cấp | Điện áp thứ cấp | Loại trục | Tốc độ | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | €1,652.71 | ||
T3533411S | - | - | 9.03 " | - | - | - | - | - | €3,315.78 | ||
T2A533401S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €2,364.18 | ||
T3533111S | Sàn nhà | Đóng gói | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €2,776.03 | ||
T2A533281S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 240D 120V | - | - | - | €1,218.13 | ||
T2A533101S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,918.90 | ||
T2A533091S | Tường | Đóng gói | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | €1,756.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.