ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối T3750K0013B, điện áp thấp, ba pha, 480 / 208V, 750kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 99.23% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 62.8 " |
Xếp hạng kVA | 750 kVA |
Chiều dài | 41.5 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t3750k0013b.pdf |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
UPC | 047503093641 |
Chiều rộng | 54 " |
Vật liệu uốn lượn | Nhôm |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.